582.50 CHF/ Unitéhors TVA
629.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 582.50 CHF | - |
4+ | 501.00 CHF | 13.99% |
10+ | 439.00 CHF | 24.64% |
20+ | 391.50 CHF | 32.79% |
30+ | 365.50 CHF | 37.25% |
50+ | 356.00 CHF | 38.88% |
100+ | 343.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |