1'065.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'151.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'065.00 CHF | - |
4+ | 947.00 CHF | 11.08% |
10+ | 830.50 CHF | 22.02% |
20+ | 750.00 CHF | 29.58% |
30+ | 700.00 CHF | 34.27% |
50+ | 681.50 CHF | 36.01% |
100+ | 664.00 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |