58.30 CHF/ Unitéhors TVA
63.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.30 CHF | - |
4+ | 50.10 CHF | 14.07% |
10+ | 43.90 CHF | 24.70% |
20+ | 39.20 CHF | 32.76% |
30+ | 36.60 CHF | 37.22% |
50+ | 35.60 CHF | 38.94% |
100+ | 34.40 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |