59.40 CHF/ Unitéhors TVA
64.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.40 CHF | - |
4+ | 51.00 CHF | 14.14% |
10+ | 44.80 CHF | 24.58% |
20+ | 40.00 CHF | 32.66% |
30+ | 37.40 CHF | 37.04% |
50+ | 36.40 CHF | 38.72% |
100+ | 35.10 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |