Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 12,29x3,53 AS568-206

  • ERIKS:14968868
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

91.10 CHF/ Unitéhors TVA

98.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.10 CHF

-

4+

78.20 CHF

14.16%

10+

68.60 CHF

24.70%

20+

61.40 CHF

32.60%

30+

57.20 CHF

37.21%

50+

55.80 CHF

38.75%

100+

53.90 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12.29 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
206
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C