43.60 CHF/ Unitéhors TVA
47.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.60 CHF | - |
4+ | 37.50 CHF | 13.99% |
10+ | 32.90 CHF | 24.54% |
20+ | 29.50 CHF | 32.34% |
30+ | 27.60 CHF | 36.70% |
50+ | 26.80 CHF | 38.53% |
100+ | 25.80 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0121-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |