564.00 CHF/ Unitéhors TVA
609.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 564.00 CHF | - |
4+ | 485.00 CHF | 14.01% |
10+ | 425.00 CHF | 24.65% |
20+ | 381.50 CHF | 32.36% |
30+ | 356.00 CHF | 36.88% |
50+ | 346.50 CHF | 38.56% |
100+ | 334.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |