548.50 CHF/ Unitéhors TVA
592.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 548.50 CHF | - |
4+ | 471.50 CHF | 14.04% |
10+ | 413.00 CHF | 24.70% |
20+ | 371.00 CHF | 32.36% |
30+ | 346.00 CHF | 36.92% |
50+ | 337.50 CHF | 38.47% |
100+ | 324.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |