1'208.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'305.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'208.00 CHF | - |
4+ | 1'045.00 CHF | 13.49% |
10+ | 915.50 CHF | 24.21% |
20+ | 874.00 CHF | 27.65% |
30+ | 816.00 CHF | 32.45% |
50+ | 794.50 CHF | 34.23% |
100+ | 782.00 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |