978.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'057.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 978.50 CHF | - |
4+ | 870.00 CHF | 11.09% |
10+ | 762.50 CHF | 22.07% |
20+ | 690.00 CHF | 29.48% |
30+ | 644.00 CHF | 34.18% |
50+ | 627.00 CHF | 35.92% |
100+ | 610.50 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |