1'142.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'234.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'142.00 CHF | - |
4+ | 990.00 CHF | 13.31% |
10+ | 868.00 CHF | 23.99% |
20+ | 828.50 CHF | 27.45% |
30+ | 773.50 CHF | 32.27% |
50+ | 753.50 CHF | 34.02% |
100+ | 740.00 CHF | 35.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |