Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 113,67x5,33 AS568-349

  • ERIKS:14968987
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

926.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'001.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

926.50 CHF

-

4+

824.50 CHF

11.01%

10+

723.00 CHF

21.96%

20+

652.50 CHF

29.57%

30+

609.00 CHF

34.27%

50+

593.00 CHF

36.00%

100+

578.00 CHF

37.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
113.67 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
349
Dimension selon French R
NF-R52
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C