519.00 CHF/ Unitéhors TVA
561.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 519.00 CHF | - |
4+ | 446.50 CHF | 13.97% |
10+ | 391.50 CHF | 24.57% |
20+ | 350.00 CHF | 32.56% |
30+ | 327.00 CHF | 36.99% |
50+ | 318.50 CHF | 38.63% |
100+ | 307.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |