46.30 CHF/ Unitéhors TVA
50.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.30 CHF | - |
4+ | 39.70 CHF | 14.25% |
10+ | 34.80 CHF | 24.84% |
20+ | 31.10 CHF | 32.83% |
30+ | 29.10 CHF | 37.15% |
50+ | 28.30 CHF | 38.88% |
100+ | 27.30 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.89 mm |
Diamètre du cordon | 1.98 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |