503.00 CHF/ Unitéhors TVA
543.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 503.00 CHF | - |
4+ | 433.00 CHF | 13.92% |
10+ | 379.50 CHF | 24.55% |
20+ | 340.00 CHF | 32.41% |
30+ | 317.00 CHF | 36.98% |
50+ | 309.00 CHF | 38.57% |
100+ | 298.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |