378.50 CHF/ Unitéhors TVA
409.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 378.50 CHF | - |
4+ | 324.00 CHF | 14.40% |
10+ | 284.00 CHF | 24.97% |
20+ | 255.00 CHF | 32.63% |
30+ | 238.00 CHF | 37.12% |
50+ | 232.00 CHF | 38.71% |
100+ | 223.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.67 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |