453.00 CHF/ Unitéhors TVA
489.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 453.00 CHF | - |
4+ | 390.00 CHF | 13.91% |
10+ | 342.00 CHF | 24.50% |
20+ | 304.50 CHF | 32.78% |
30+ | 284.50 CHF | 37.20% |
50+ | 277.00 CHF | 38.85% |
100+ | 267.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |