501.00 CHF/ Unitéhors TVA
541.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 501.00 CHF | - |
4+ | 430.50 CHF | 14.07% |
10+ | 377.50 CHF | 24.65% |
20+ | 338.00 CHF | 32.53% |
30+ | 315.50 CHF | 37.03% |
50+ | 307.00 CHF | 38.72% |
100+ | 296.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.37 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |