1'020.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'102.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'020.00 CHF | - |
4+ | 886.00 CHF | 13.14% |
10+ | 776.50 CHF | 23.87% |
20+ | 708.50 CHF | 30.54% |
30+ | 661.00 CHF | 35.20% |
50+ | 644.00 CHF | 36.86% |
100+ | 622.00 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |