342.50 CHF/ Unitéhors TVA
370.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 342.50 CHF | - |
4+ | 294.50 CHF | 14.01% |
10+ | 258.50 CHF | 24.53% |
20+ | 230.00 CHF | 32.85% |
30+ | 214.50 CHF | 37.37% |
50+ | 209.00 CHF | 38.98% |
100+ | 202.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.32 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |