485.00 CHF/ Unitéhors TVA
524.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.00 CHF | - |
4+ | 417.00 CHF | 14.02% |
10+ | 365.50 CHF | 24.64% |
20+ | 327.50 CHF | 32.47% |
30+ | 305.50 CHF | 37.01% |
50+ | 297.50 CHF | 38.66% |
100+ | 286.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |