827.00 CHF/ Unitéhors TVA
893.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 827.00 CHF | - |
4+ | 734.00 CHF | 11.25% |
10+ | 643.50 CHF | 22.19% |
20+ | 582.00 CHF | 29.63% |
30+ | 543.50 CHF | 34.28% |
50+ | 529.00 CHF | 36.03% |
100+ | 515.00 CHF | 37.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |