87.30 CHF/ Unitéhors TVA
94.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.30 CHF | - |
4+ | 75.00 CHF | 14.09% |
10+ | 65.80 CHF | 24.63% |
20+ | 58.90 CHF | 32.53% |
30+ | 55.00 CHF | 37.00% |
50+ | 53.60 CHF | 38.60% |
100+ | 51.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |