37.50 CHF/ Unitéhors TVA
40.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.50 CHF | - |
4+ | 32.20 CHF | 14.13% |
10+ | 28.30 CHF | 24.53% |
20+ | 25.30 CHF | 32.53% |
30+ | 23.70 CHF | 36.80% |
50+ | 23.00 CHF | 38.67% |
100+ | 22.20 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |