Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 1,07x1,27 AS568-002

  • ERIKS:14968736
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

43.40 CHF/ Unitéhors TVA

46.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.40 CHF

-

4+

37.20 CHF

14.29%

10+

32.70 CHF

24.65%

20+

29.30 CHF

32.49%

30+

27.30 CHF

37.10%

50+

26.60 CHF

38.71%

100+

25.60 CHF

41.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
1.07 mm
Diamètre du cordon
1.27 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
002
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C