

619.00 CHF/ Unitéhors TVA
669.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 619.00 CHF | - |
4+ | 533.00 CHF | 13.89% |
10+ | 467.50 CHF | 24.47% |
20+ | 417.50 CHF | 32.55% |
30+ | 389.50 CHF | 37.08% |
50+ | 379.50 CHF | 38.69% |
100+ | 366.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |