

500.50 CHF/ Unitéhors TVA
541.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 500.50 CHF | - |
4+ | 429.50 CHF | 14.19% |
10+ | 376.50 CHF | 24.78% |
20+ | 336.50 CHF | 32.77% |
30+ | 314.00 CHF | 37.26% |
50+ | 306.00 CHF | 38.86% |
100+ | 295.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |