

462.00 CHF/ Unitéhors TVA
499.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 462.00 CHF | - |
4+ | 397.00 CHF | 14.07% |
10+ | 348.00 CHF | 24.68% |
20+ | 310.50 CHF | 32.79% |
30+ | 289.50 CHF | 37.34% |
50+ | 282.00 CHF | 38.96% |
100+ | 273.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |