

791.50 CHF/ Unitéhors TVA
855.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 791.50 CHF | - |
4+ | 688.00 CHF | 13.08% |
10+ | 603.50 CHF | 23.75% |
20+ | 550.50 CHF | 30.45% |
30+ | 513.50 CHF | 35.12% |
50+ | 500.50 CHF | 36.77% |
100+ | 483.00 CHF | 38.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |