

602.00 CHF/ Unitéhors TVA
650.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 602.00 CHF | - |
4+ | 517.50 CHF | 14.04% |
10+ | 454.00 CHF | 24.58% |
20+ | 405.00 CHF | 32.72% |
30+ | 378.00 CHF | 37.21% |
50+ | 368.50 CHF | 38.79% |
100+ | 355.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |