

439.00 CHF/ Unitéhors TVA
474.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 439.00 CHF | - |
4+ | 378.00 CHF | 13.90% |
10+ | 331.50 CHF | 24.49% |
20+ | 296.50 CHF | 32.46% |
30+ | 276.50 CHF | 37.02% |
50+ | 269.50 CHF | 38.61% |
100+ | 260.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |