

341.50 CHF/ Unitéhors TVA
369.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 341.50 CHF | - |
4+ | 293.50 CHF | 14.06% |
10+ | 257.50 CHF | 24.60% |
20+ | 230.00 CHF | 32.65% |
30+ | 214.50 CHF | 37.19% |
50+ | 209.00 CHF | 38.80% |
100+ | 202.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |