

345.00 CHF/ Unitéhors TVA
372.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 345.00 CHF | - |
4+ | 295.50 CHF | 14.35% |
10+ | 259.00 CHF | 24.93% |
20+ | 231.50 CHF | 32.90% |
30+ | 216.00 CHF | 37.39% |
50+ | 210.50 CHF | 38.99% |
100+ | 203.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |