

759.00 CHF/ Unitéhors TVA
820.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 759.00 CHF | - |
4+ | 659.50 CHF | 13.11% |
10+ | 578.00 CHF | 23.85% |
20+ | 527.50 CHF | 30.50% |
30+ | 492.50 CHF | 35.11% |
50+ | 479.50 CHF | 36.82% |
100+ | 463.50 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |