

740.00 CHF/ Unitéhors TVA
799.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 740.00 CHF | - |
4+ | 644.00 CHF | 12.97% |
10+ | 565.00 CHF | 23.65% |
20+ | 515.50 CHF | 30.34% |
30+ | 481.00 CHF | 35.00% |
50+ | 468.50 CHF | 36.69% |
100+ | 452.00 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 92.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |