

567.50 CHF/ Unitéhors TVA
613.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 567.50 CHF | - |
4+ | 489.00 CHF | 13.83% |
10+ | 428.50 CHF | 24.49% |
20+ | 382.00 CHF | 32.69% |
30+ | 357.00 CHF | 37.09% |
50+ | 347.50 CHF | 38.77% |
100+ | 336.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |