

458.50 CHF/ Unitéhors TVA
495.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 458.50 CHF | - |
4+ | 395.00 CHF | 13.85% |
10+ | 346.50 CHF | 24.43% |
20+ | 308.50 CHF | 32.72% |
30+ | 288.00 CHF | 37.19% |
50+ | 280.50 CHF | 38.82% |
100+ | 271.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |