

46.40 CHF/ Unitéhors TVA
50.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.40 CHF | - |
4+ | 39.90 CHF | 14.01% |
10+ | 35.00 CHF | 24.57% |
20+ | 31.40 CHF | 32.33% |
30+ | 29.30 CHF | 36.85% |
50+ | 28.60 CHF | 38.36% |
100+ | 27.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |