

36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.70 CHF | - |
4+ | 31.50 CHF | 14.17% |
10+ | 27.70 CHF | 24.52% |
20+ | 24.70 CHF | 32.70% |
30+ | 23.10 CHF | 37.06% |
50+ | 22.60 CHF | 38.42% |
100+ | 21.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0091-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |