

37.30 CHF/ Unitéhors TVA
40.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.30 CHF | - |
4+ | 32.10 CHF | 13.94% |
10+ | 28.10 CHF | 24.66% |
20+ | 25.10 CHF | 32.71% |
30+ | 23.40 CHF | 37.27% |
50+ | 22.90 CHF | 38.61% |
100+ | 22.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |