

316.50 CHF/ Unitéhors TVA
342.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 316.50 CHF | - |
4+ | 272.50 CHF | 13.90% |
10+ | 239.00 CHF | 24.49% |
20+ | 214.00 CHF | 32.39% |
30+ | 200.00 CHF | 36.81% |
50+ | 194.50 CHF | 38.55% |
100+ | 187.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |