

709.50 CHF/ Unitéhors TVA
766.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 709.50 CHF | - |
4+ | 617.50 CHF | 12.97% |
10+ | 541.00 CHF | 23.75% |
20+ | 492.50 CHF | 30.58% |
30+ | 460.00 CHF | 35.17% |
50+ | 448.00 CHF | 36.86% |
100+ | 433.00 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |