

443.00 CHF/ Unitéhors TVA
478.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 443.00 CHF | - |
4+ | 379.50 CHF | 14.33% |
10+ | 333.00 CHF | 24.83% |
20+ | 298.00 CHF | 32.73% |
30+ | 278.00 CHF | 37.25% |
50+ | 271.00 CHF | 38.83% |
100+ | 261.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |