

694.00 CHF/ Unitéhors TVA
750.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 694.00 CHF | - |
4+ | 602.00 CHF | 13.26% |
10+ | 528.00 CHF | 23.92% |
20+ | 482.00 CHF | 30.55% |
30+ | 450.00 CHF | 35.16% |
50+ | 438.50 CHF | 36.82% |
100+ | 423.00 CHF | 39.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |