

431.50 CHF/ Unitéhors TVA
466.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 431.50 CHF | - |
4+ | 372.00 CHF | 13.79% |
10+ | 326.00 CHF | 24.45% |
20+ | 291.00 CHF | 32.56% |
30+ | 271.50 CHF | 37.08% |
50+ | 264.50 CHF | 38.70% |
100+ | 255.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |