

508.00 CHF/ Unitéhors TVA
549.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 508.00 CHF | - |
4+ | 437.00 CHF | 13.98% |
10+ | 383.50 CHF | 24.51% |
20+ | 342.00 CHF | 32.68% |
30+ | 319.00 CHF | 37.20% |
50+ | 311.00 CHF | 38.78% |
100+ | 300.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |