

424.00 CHF/ Unitéhors TVA
458.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 424.00 CHF | - |
4+ | 364.50 CHF | 14.03% |
10+ | 319.50 CHF | 24.65% |
20+ | 286.00 CHF | 32.55% |
30+ | 267.00 CHF | 37.03% |
50+ | 260.00 CHF | 38.68% |
100+ | 250.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |