

671.00 CHF/ Unitéhors TVA
725.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 671.00 CHF | - |
4+ | 583.00 CHF | 13.11% |
10+ | 511.00 CHF | 23.85% |
20+ | 461.00 CHF | 31.30% |
30+ | 430.50 CHF | 35.84% |
50+ | 419.00 CHF | 37.56% |
100+ | 403.50 CHF | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |