

659.50 CHF/ Unitéhors TVA
712.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 659.50 CHF | - |
4+ | 573.50 CHF | 13.04% |
10+ | 502.50 CHF | 23.81% |
20+ | 452.50 CHF | 31.39% |
30+ | 422.00 CHF | 36.01% |
50+ | 411.00 CHF | 37.68% |
100+ | 397.50 CHF | 39.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |