

48.90 CHF/ Unitéhors TVA
52.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.90 CHF | - |
4+ | 42.00 CHF | 14.11% |
10+ | 36.90 CHF | 24.54% |
20+ | 33.00 CHF | 32.52% |
30+ | 30.80 CHF | 37.01% |
50+ | 30.00 CHF | 38.65% |
100+ | 29.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |